AGI Robur - Foret maçonnerie 4,5 x 85 mm - 261013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du foret - 4.5 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192610139
Réf. Sonepar
00079261013
Réf. Fournisseur
261013
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
4.5 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
85 mm
Foret maçonnerie 4,5 x 85 mm. Perçage des matériaux de construction.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


