Non retournable

AGI Robur - Foret Multiusager 10 x 120 mm - 261325

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret Multiusager 10 x 120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 10 mm

  • adapté aux métaux non ferreux - Oui

  • adapté à la pierre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192613253

Réf. Sonepar

00079261325

Réf. Fournisseur

261325

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

10 mm

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

Foret Multiusage 10 x 120 mm. Perçage pierre, métaux, plastiques etc.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur