Non retournable

AGI Robur - Foret SDS-Plus 16 x 260 mm - 261541

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 16 x 260 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 16 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192615417

Réf. Sonepar

00079261541

Réf. Fournisseur

261541

Marque

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

16 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

260 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 16 x 260 mm. Perçage du béton.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur