AGI Robur - Foret SDS-Plus 25 x 460 mm - 261601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 25 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 460 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192616018
Réf. Sonepar
00079261601
Réf. Fournisseur
261601
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
25 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
460 mm
Foret pour marteau SDS-Plus 25 x 460 mm. Perçage du béton.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


