fin de vie

AGI Robur - Gaine thermo bobine 40 m, retreint 3:1, diam. 10 mm, noir - 234541

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gaine thermo bobine 40 m, retreint 3:1, diam. 10 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 10 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192345413

Réf. Sonepar

00079234541

Réf. Fournisseur

234541

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

10 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

longueur:

40 m

avec adhésif intérieur:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne, bobine 40 m, rétreint 3:1, diam. 10-3 mm, noir. Polyoléfine réticulée, RoHS 2, sans halogène, UL224, résiste aux UV.