AGI Robur - Gaine thermorétractable, barre de 1 m, rétreint 2:1, diam. 12,7/6,4 mm, bleu - 234060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192340609
Réf. Sonepar
00079234060
Réf. Fournisseur
234060
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
2:1
longueur:
1 m