Non retournable

AGI Robur - Kit composé de 2 chemins de rampe anti gel 12m. - 237022

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Kit composé de 2 chemins de rampe anti gel 12m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • puissance - 225 W/m²

  • surface - 12 m²

  • longueur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192370224

Réf. Sonepar

00079237022

Réf. Fournisseur

237022

Marque

AGI Robur

modèle:

câble chauffant

puissance:

225 W/m²

surface:

12 m²

longueur:

12 mm

Kit composé de 2 chemins de rampe anti gel 12m, 1 unité de contrôle thermostatique, 1 détecteur de temperature et humidité, 1 gel isolant. puissance totale 2700W pour 12m2

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur