AGI Robur - Kit d'outils solaires en valisette - 325202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 3
emballage - coffret/mallette
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193252024
Réf. Sonepar
00079325202
Réf. Fournisseur
325202
Marque
AGI Robur
nombre total d'outils:
3
emballage:
coffret/mallette
Kit d'outils solaires en valisette. Contient les indispensables, 3 outils et planches de stickers. Pince à sertir MC3 et MC4 et cosses isolées de 2,5 à 6 mm2, dénude câble 2,5 à 6 mm2, coupe câble diam. 3 à 10 mm. (godets inclus)
Les Atouts de l'article:
Kit comprenant 1 pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques + 3 matrices (223031). 1 dénude-câbles photovoltaïque, pour les câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresse de masse, câbles sans halogènes, butée de profondeur pour le sertissage des câbles 5 à 26 mm, capacité 1.5 à 16,0 mm², lame supplémentaire pour effectuer une coupe longitudinale.. 1 petit coupe-câble 20 mm², ouverture Ø 3-10 mm. 10 planches d'étiquettes de signalisation photovoltaïque, format A4, en adhésif renforcé PVC, résistantes à l'eau et aux UV jusqu'à 3 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Les Atouts de l'article:
Kit comprenant 1 pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques + 3 matrices (223031). 1 dénude-câbles photovoltaïque, pour les câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresse de masse, câbles sans halogènes, butée de profondeur pour le sertissage des câbles 5 à 26 mm, capacité 1.5 à 16,0 mm², lame supplémentaire pour effectuer une coupe longitudinale.. 1 petit coupe-câble 20 mm², ouverture Ø 3-10 mm. 10 planches d'étiquettes de signalisation photovoltaïque, format A4, en adhésif renforcé PVC, résistantes à l'eau et aux UV jusqu'à 3 ans.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


