AGI Robur - Manche à balai en bois type cantonnier 140 cm - 393222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - balai
matériau - bois
longueur - 1.4 m
diamètre - 26 mm
avec filetage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3508193932223
Réf. Sonepar
00079393222
Réf. Fournisseur
393222
Réf. Commerciale
AGI Robur
application:
balai
matériau:
bois
longueur:
1.4 m
diamètre:
26 mm
avec filetage:
Non
Manche à balai en bois type cantonnier 140 cm