AGI Robur - Matrice DD seule 20,2x17,6 mm - 019241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - autre
largeur de trou - 20.2 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 17.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190192415
Réf. Sonepar
00079019241
Réf. Fournisseur
019241
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
20.2 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
17.6 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


