En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice pour STBC Cu dia 6,6 mm - 026261

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice pour STBC Cu dia 6,6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - autre

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 6.6 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190262613

Réf. Sonepar

00079026261

Réf. Fournisseur

026261

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

autre

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

6.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur