AGI Robur - Matrice seule carré inox 36,0 x 36,0 mm - 019345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - carré
largeur de trou - 36 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190193450
Réf. Sonepar
00079019345
Réf. Fournisseur
019345
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
36 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
36 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


