AGI Robur - Matrice seule carré inox 36,0 x 86,0 mm - 019357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - carré
largeur de trou - 86 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 86 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190193573
Réf. Sonepar
00079019357
Réf. Fournisseur
019357
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
86 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
86 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


