Non retournable

AGI Robur - Matrice seule DD 23,2x20,2 mm - 019195

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule DD 23,2x20,2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 23.2 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • hauteur de trou - 20.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190191951

Réf. Sonepar

00079019195

Réf. Fournisseur

019195

Marque

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

23.2 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

hauteur de trou:

20.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Matrice seule DD 23,2x20,2 mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur