AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 35,0 - 011195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 35 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190111959
Réf. Sonepar
00079011195
Réf. Fournisseur
011195
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
35 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


