Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 92,0 - 011399

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 92,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 92 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190113991

Réf. Sonepar

00079011399

Réf. Fournisseur

011399

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

92 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Matrice seule evo3 diam 92,0

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur