Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Mèche à bois plate 32 mm - 263020

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Mèche à bois plate 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 32 mm

  • adapté au bois - Oui

  • longueur totale - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192630205

Réf. Sonepar

00079263020

Réf. Fournisseur

263020

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

32 mm

adapté au bois:

Oui

longueur totale:

32 mm

Mèche à bois plate. Perçage 32 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 160 mm.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur