AGI Robur - Paire de genouillères en gel+EVA. Coque polyester, sangle ajustable. - 436297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
taille (US/CA) - universel
protection des cuisses - Oui
protection des genoux - Oui
protège-tibias - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194362975
Réf. Sonepar
00079436297
Réf. Fournisseur
436297
Marque
AGI Robur
couleur:
noir
taille (US/CA):
universel
protection des cuisses:
Oui
protection des genoux:
Oui
protège-tibias:
Oui
avec protection des pieds:
Oui
articulation du genou:
Oui
avec lanière:
Oui
étanche à l’eau:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
jetable:
Oui
matériau:
caoutchouc
traitement antibactérien:
Oui
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


