AGI Robur - Panne pour INPRO biseau 4,8mm - 384015

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Panne pour INPRO biseau 4,8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de pointe/largeur de pointe - 4.8 mm

  • forme - biseauté

  • modèle - droit

  • finition de pointe à souder - nickelé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193840153

Réf. Sonepar

00079384015

Réf. Fournisseur

384015

Marque

AGI Robur

diamètre de pointe/largeur de pointe:

4.8 mm

forme:

biseauté

modèle:

droit

finition de pointe à souder:

nickelé

Panne pour INPRO biseau 4,8mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur