AGI Robur - Pince à dénuder latérale 0,5-3,2mm - 422007

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pince à dénuder latérale 0,5-3,2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 170 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.2...3.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194220077

Réf. Sonepar

00079422007

Réf. Fournisseur

422007

Marque

AGI Robur

longueur:

170 mm

plage de dénudage section transversale:

0.2...3.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

0.5...2 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

Pince à dénuder latérale capacité ø de 0,5 à 2,0 mm ou 0,25 à 5,0 mm²