Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Pince à sertir les cosses isolées 1,5 - 2,5 - 6,0 mm². Dénude de 0,75 à 6,0 mm². - 441001

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pince à sertir les cosses isolées 1,5 - 2,5 - 6,0 mm². Dénude de 0,75 à 6,0 mm².

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 1.5...6 mm²

  • longueur - 200 mm

  • forme de compression - compression ovale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194410010

Réf. Sonepar

00079441001

Réf. Fournisseur

441001

Marque

AGI Robur

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

1.5...6 mm²

longueur:

200 mm

forme de compression:

compression ovale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

Pince à sertir les cosses isolées 1,5 - 2,5 - 6,0 mm². Dénude de 0,75 à 6,0 mm². Coupe la tige fileté 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 mm.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur