🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon carré seul 12,7 mm - 019199

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon carré seul 12,7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 12.7 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190191999

Réf. Sonepar

00079019199

Réf. Fournisseur

019199

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

12.7 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

12.7 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon carré seul 12,7 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur