Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon rectangle seul 22,0X30,0 mm - 019143

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon rectangle seul 22,0X30,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 22 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190191432

Réf. Sonepar

00079019143

Réf. Fournisseur

019143

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

22 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

30 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon rectangle seul 22,0X30,0 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur