AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 65,0 mm - 019349

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 65,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 65 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190193498

Réf. Sonepar

00079019349

Réf. Fournisseur

019349

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

65 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

65 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon seul carré inox 68,0X138,0 mm