AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 86,0 mm - 019355

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 86,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 86 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190193559

Réf. Sonepar

00079019355

Réf. Fournisseur

019355

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

86 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

86 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon seul carré inox 68,0X138,0 mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur