AGI Robur - Poinçon seul carré inox 46,0 x 112,0 mm - 019379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 46 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190193795
Réf. Sonepar
00079019379
Réf. Fournisseur
019379
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
46 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
112 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


