AGI Robur - Poinçon seul carré inox 46,0 x 86,0 mm - 019373

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul carré inox 46,0 x 86,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NO_GAMME

EAN

3508190193733

Réf. Sonepar

00079019373

Réf. Fournisseur

019373

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

86 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon seul carré inox 68,0X138,0 mm