Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 19,0 - 011061

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 19,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 19 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190110617

Réf. Sonepar

00079011061

Réf. Fournisseur

011061

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

19 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3 diam 19,0

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur