AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 20,4 mm ISO20 PE13 - 016021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 20
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 20.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190160216
Réf. Sonepar
00079016021
Réf. Fournisseur
016021
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 20
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
20.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


