AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 41,3 - 011233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 41.3 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190112338
Réf. Sonepar
00079011233
Réf. Fournisseur
011233
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
41.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


