Non retournable

AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 18,6 mm PE11 - 015009

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 18,6 mm PE11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 18.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150095

Réf. Sonepar

00079015009

Réf. Fournisseur

015009

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

18.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3X diam 18,6 mm PE11

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur