Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 37,0 mm PE29 - 015047

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 37,0 mm PE29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG29

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150477

Réf. Sonepar

00079015047

Réf. Fournisseur

015047

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG29

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

310 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3X diam 37,0 mm PE29

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur