Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul pour emporte-pièce Sub-D 50 broches - 011759

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul pour emporte-pièce Sub-D 50 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 55.7 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 13.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190117593

Réf. Sonepar

00079011759

Réf. Fournisseur

011759

Marque

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

55.7 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

13.9 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur