Non retournable

AGI Robur - Réglet inox 200mm - 332014

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Réglet inox 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • graduation métrique - Oui

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193320143

Réf. Sonepar

00079332014

Réf. Fournisseur

332014

Marque

AGI Robur

matériau:

acier inoxydable (inox)

graduation métrique:

Oui

longueur:

200 mm

Réglet inox 200mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur