Non retournable

AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, bleu x10 pces - 235005

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, bleu x10 pces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - bleu

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192350059

Réf. Sonepar

00079235005

Réf. Fournisseur

235005

Marque

AGI Robur

largeur:

15 mm

couleur:

bleu

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, bleu, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C x10 pces

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur