AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, rouge - 235008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - rouge
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192350080
Réf. Sonepar
00079235008
Réf. Fournisseur
235008
Marque
AGI Robur
largeur:
15 mm
couleur:
rouge
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


