AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, blanc - 235028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - blanc
longueur - 25 m
épaisseur - 0.15 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192350288
Réf. Sonepar
00079235028
Réf. Fournisseur
235028
Marque
AGI Robur
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
longueur:
25 m
épaisseur:
0.15 mm
matériau:
PVC
Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, blanc, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


