Non retournable

AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir - 235020

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192350202

Réf. Sonepar

00079235020

Réf. Fournisseur

235020

Marque

AGI Robur

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

25 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur