Non retournable

AGI Robur - Scie pliable multiusage - 216050

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie pliable multiusage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - scie à lame

  • type - scie à traction japonaise

  • longueur de lame de scie - 160 mm

  • lame de scie interchangeable - Non

  • matériau de la poignée - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192160504

Réf. Sonepar

00079216050

Réf. Fournisseur

216050

Marque

AGI Robur

modèle:

scie à lame

type:

scie à traction japonaise

longueur de lame de scie:

160 mm

lame de scie interchangeable:

Non

matériau de la poignée:

plastique

lame de scie:

d’un seul côté

nombre de dents par pouce:

13

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

lame de scie intégrée:

Oui

vis de serrage:

Non

finition de la poignée:

autre

Scie pliable multiusage

Les Atouts de l'article:

Scie pliable. Aussi pratique qu'un couteau de poche. Trouve sa place en toute sûreté dans une caisse à outil, une poche… Lame en acier carbone de 1.0 mm d’épaisseur et 16 cm de longueur. Denture rectifiée trempée pour une résistance et une longévité optimale. Elle bénéficie d'un affûtage spécial qui permet de couper le bois, le PVC, le plâtre et bien d'autres matériaux tendres. Deux positions de coupe avec cran de sûreté. Manche bimatière ergonomique et confortable avec trou d'accroche. Bouton de verrouillage lock-back. La lame est immobilisée en position fermée ou dans les deux positions de coupe. Un blocage de sécurité évite de se blesser lors de la fermeture.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur