Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 37mm PE29 - 062045

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 37mm PE29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 37 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190620451

Réf. Sonepar

00079062045

Réf. Fournisseur

062045

Marque

AGI Robur

diamètre:

37 mm

profondeur de coupe:

39 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal HSS, dia. 37mm PE29

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur