Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 43mm - 062053

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 43mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 43 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190620536

Réf. Sonepar

00079062053

Réf. Fournisseur

062053

Marque

AGI Robur

diamètre:

43 mm

profondeur de coupe:

39 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal HSS, dia. 43mm

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur