Non retournable

AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 46mm - 062059

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 46mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 46 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190620598

Réf. Sonepar

00079062059

Réf. Fournisseur

062059

Marque

AGI Robur

diamètre:

46 mm

profondeur de coupe:

39 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal HSS, dia. 46mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur