Non retournable

AGI Robur - Scie trépan carbure multimatériaux avec fixation rapide, 40mm - 064140

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie trépan carbure multimatériaux avec fixation rapide, 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 40 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190641401

Réf. Sonepar

00079064140

Réf. Fournisseur

064140

Marque

AGI Robur

diamètre:

40 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au placoplâtre:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Scie trépan carbure multimatériaux avec fixation rapide, 40mm

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur