Non retournable

AGI Robur - Serre-joint réversible longueur 600mm - 212057

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Serre-joint réversible longueur 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de serrage - 0...600 mm

  • longueur de mâchoire - 73 mm

  • largeur de mâchoire - 34 mm

  • longueur totale - 800 mm

  • finition à une main - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192120577

Réf. Sonepar

00079212057

Réf. Fournisseur

212057

Marque

AGI Robur

plage de serrage:

0...600 mm

longueur de mâchoire:

73 mm

largeur de mâchoire:

34 mm

longueur totale:

800 mm

finition à une main:

Oui

projection:

790 mm

angle max.:

0 °

arrêtoir:

Oui

avec dispositif antidérapant:

Oui

matériau des mâchoires:

autre

matériau de la poignée:

plastique

poids:

1050 g

Serre-joint réversible longueur 600mm en serrage et 790mm en extension. Force de serrage 170 kg

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur