Non retournable

AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.49 mm. - 061442

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.49 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 49 mm

  • profondeur de coupe - 7 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - autre

  • diamètre du foret de centrage - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190614429

Réf. Sonepar

00079061442

Réf. Fournisseur

061442

Marque

AGI Robur

diamètre:

49 mm

profondeur de coupe:

7 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

autre

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Superforeur Trépans carbure, dia.49 mm. Capacité acier 7 mm.

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur