AGI Robur - Superforeur Trépans carbure, dia.94 mm. - 061496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 94 mm
profondeur de coupe - 7 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - autre
diamètre du foret de centrage - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190614962
Réf. Sonepar
00079061496
Réf. Fournisseur
061496
Marque
AGI Robur
diamètre:
94 mm
profondeur de coupe:
7 mm
fraise de bordure:
Non
système d'enregistrement:
autre
diamètre du foret de centrage:
6 mm
adapté au placoplâtre:
Non
adapté au bois:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


