AGI Robur - Tournevis plat trimatière, isolant affleurant, plat 3.5 x 100 mm - 221121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 180 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508192211213
Réf. Sonepar
00079221121
Réf. Fournisseur
221121
Marque
AGI Robur
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
180 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
avec protection anti-roulis:
Oui
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
bruni
lame continue:
Non
poids:
29 g
traitement de surface de la lame:
non traité
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique trimatière confortable et antidérapant. Lame en acier trempé allié au chrome-molybdène-vanadium haute résistance.L’isolation affleurant la lame permet d’atteindre des vis ou des ressorts situés en profondeur dans des zones étroites.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


