AGI Robur - Tournevis PZ 1x80, isolé 1000 V - 411315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 120 mm
système à vis - Pozidriv PZ
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508194113157
Réf. Sonepar
00079411315
Réf. Fournisseur
411315
Marque
AGI Robur
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
120 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
Tournevis PZ 1x80, isolé 1000 V
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


