AGI Robur - Trépan béton emmanchement SDS plus dia.80 mm. Complet. - 088461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 80 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
type de filetage - autre
taille du système d'insertion - autre
revêtement - métal dur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190884617
Réf. Sonepar
00079088461
Réf. Fournisseur
088461
Marque
AGI Robur
dimension nominale:
80 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
type de filetage:
autre
taille du système d'insertion:
autre
revêtement:
métal dur
avec foret de centrage:
Oui
diamètre du foret de centrage:
8 mm
profondeur de travail:
40 mm
adapté à un fonctionnement humide:
Non
adapté à une utilisation avec un impact:
Oui
avec refroidissement à la cire:
Non
convient pour l'extraction de la poussière:
Non
avec adaptateur pour l'aspiration des poussières:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.
Un produit AGI Robur
Découvrez toute la gamme AGI Robur


