Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AGI Robur - Trépan Multispot, utilisation avec lames ou scie trépan, cap. 48-305 mm - 063082

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Trépan Multispot, utilisation avec lames ou scie trépan, cap. 48-305 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de coupe

  • plage de coupe - 48...305 mm

  • adapté aux plaques en fibres de plâtre - Oui

  • commande manuelle - Non

  • fonction d'aspiration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190630825

Réf. Sonepar

00079063082

Réf. Fournisseur

063082

Marque

AGI Robur

modèle:

unité de coupe

plage de coupe:

48...305 mm

adapté aux plaques en fibres de plâtre:

Oui

commande manuelle:

Non

fonction d'aspiration:

Non

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au plastique:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté à la céramique:

Non

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur